インパクトソケット

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(mm)33 注文コード07263640 品番2509-33
参考基準価格(税別)¥26,490 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

抜群の耐久性を誇るインパクトディープソケット。56IMPシリーズより肉厚が薄いタイプ。

仕様差込角(SQ/inch):3/4 全長(mm)100 質量(g)803 外径(Φmm)【ソケット部】48【差込部】44 差込角(inch)4 差込角(sq.)3 サイズ(mm)33 有効長(ふところ深さ)(mm)72
注意
※メイン画像は品番2509-27です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする