STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の その他ソケット
インパクトソケット
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(sq.)
1
サイズ(mm)
27
注文コード
07263658
品番
60IMP-27
参考基準価格(税別)
¥14,340
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
差込角・寸法・サイズ
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の耐久性を誇るインパクトソケット。
全長(mm)
60
質量(g)
654
外径(Φmm)
【ソケット部】45【差込部】54
差込角(sq.)
1
サイズ(mm)
27
有効長(ふところ深さ)(mm)
30