インパクトソケット

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(sq.)1 サイズ(mm)24 注文コード07263816 品番66IMP-24
参考基準価格(税別)¥24,650 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は差込角・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

抜群の耐久性を誇るインパクトディープソケット。

全長(mm)110 質量(g)1431 外径(Φmm)【ソケット部】41.5【差込部】54 差込角(sq.)1 サイズ(mm)24 有効長(ふところ深さ)(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする