クローリングスパナ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07264078 品番440A-5/8
参考基準価格(税別)¥20,350 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。

長さ(mm)【差込部中心〜リング中心】19.1 厚さ(mm)【スパナ部】17.5 全長(mm)36.5 質量(g)33 外径(Φmm)【スパナ部】24.6 サイズ(inch)5/8 差込角(sq.)3/8 開口幅(mm)11.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする