STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ドライバー/ビット
STAHLWILLE(スタビレー)の ビット
STAHLWILLE(スタビレー)の その他ビット
イジリドメビット
商品レビューを投稿する
100日以内出荷
返品不可
100日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07264227
品番
1442-T20
参考基準価格(税別)
¥2,290
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
差込角1/4"HEXのいじり止め付きトルクスビット。
全長(mm)
26
サイズ
T20
質量(g)
6
先端寸法(mm)
外形:3.8
差込角(HEX)
1/4inch (C6.3mm)