10503N キャブレター用ドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 07264419

キャブレター用ドライバー

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1本全長(mm)365注文コード07264419品番10503N
参考基準価格(税別)¥3,270販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

各種調整に便利なロングマイナスドライバー。

全長(mm)365質量(g)100軸長(mm)260刃先厚(mm)a:0.8刃先幅寸法(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする