キャブレター用ドライバー

キャブレター用ドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)キャブレター用ドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)

各種調整に便利なロングマイナスドライバー。

内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
軸長(mm)
刃先厚(mm)
刃先幅寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0726441010518N525159410a:15.5
4,570
4,198
4,618(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
0726441910503N365100260a:0.85
3,270
2,998
3,298(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする