4656-T20N イジリドメドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 07264480

4656-T20N イジリドメドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 07264480
4656-T20N イジリドメドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 07264480

イジリドメドライバー

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
サイズT20
内容量1本注文コード07264480品番4656-T20N
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,810販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

DRALL+グリップを採用したいじり止め付きヘクスローブドライバー。

サイズT20質量(g)42先端寸法(mm)外形:3.8全長L2(mm)205軸長L1(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする