STAHLWILLE(スタビレー)
イジリドメドライバー
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
サイズ
T25
T8
T9
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
T45
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07264489
品番
4656-T25N
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
DRALL+グリップを採用したいじり止め付きヘクスローブドライバー。
サイズ
T25
質量(g)
50
先端寸法(mm)
外形:4.4
全長L2(mm)
205
軸長L1(mm)
100