インパクトドライバー用マイナスビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07264577 品番4041
参考基準価格(税別)¥5,210 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

インパクトドライバー4030に使用するマイナスビット。

全長(mm)40 質量(g)20 刃幅(mm)9 刃先厚(mm)a:1.4 差込角(HEX)3/8inch

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする