インパクトドライバー用マイナスビット

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07264586 品番4043
参考基準価格(税別)¥6,220 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

インパクトドライバー4030に使用するマイナスビット。

全長(mm)40 質量(g)20 刃幅(mm)12 刃先厚(mm)a:2 差込角(HEX)3/8inch

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする