STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ドライバー/ビット
STAHLWILLE(スタビレー)の ドライバー/ビット付属品
インパクトドライバー用マイナスビット
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07264595
品番
4044
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
インパクトドライバー4030に使用するマイナスビット。
全長(mm)
40
質量(g)
24
刃幅(mm)
13
刃先厚(mm)
a:1.5
差込角(HEX)
3/8inch