マルチスリング HE形 両端アイ形

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(m)2.5 最大使用荷重(t)0.5 注文コード07264644 品番HE-W005X2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は全長・最大使用荷重など222種類から選べます 他の種類を見る
規格JIS B 8811規格品 全長(m)2.5 最大使用荷重(t)0.5 材質ポリエステル(心体) トラスコ品番816-9549 質量(kg)0.4 本体厚さ(mm)7 本体幅(mm)37

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07264644 HE-W005X2.5 48897625 HE-W005X2.5 マルチ黒スリング(ブラック) 両端アイ形 シライ マルチ黒スリング(ブラック) 両端アイ形 シライ 1本 3,598 税込3,958 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07264644
2024-10-07
用途:
ECP楊重
建設業・工事業

取扱いが簡単で、楊重物に馴染みやすくソフトタッチで良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする