マルチスリング HE形 両端アイ形

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(m)5.5 最大使用荷重(t)0.5 注文コード07264705 品番HE-W005X5.5
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は全長・最大使用荷重など222種類から選べます 他の種類を見る
規格JIS B 8818 3等級 全長(m)5.5 最大使用荷重(t)0.5 材質ポリエステル(心体) トラスコ品番816-9210 種別HE形(両端アイ形) 質量(kg)0.88 等級JIS B 8811 本体厚さ(mm)7 アイ部幅(mm)30 アイの長さ(mm)150 接合部の幅(mm)30 本体幅(mm)37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07264644
2024-10-07
用途:
ECP楊重
建設業・工事業

取扱いが簡単で、楊重物に馴染みやすくソフトタッチで良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする