STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ハンマー
STAHLWILLE(スタビレー)の 両口ハンマー
エンボスハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
07264726
品番
10958
参考基準価格(税別)
¥13,670
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
円柱状のアルミ製ヘッドを採用したハンマー。
全長(mm)
340
質量(g)
648
材質(頭)
アルミ
ヘッド径(Φmm)
40
ヘッド長(mm)
155