STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ハンマー
STAHLWILLE(スタビレー)の 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
エンジニアハンマー
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
350
注文コード
07264760
品番
10961-800G
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥12,860
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
破損を防ぐためのスチール製ハンドル保護スリーブ付き。人間工学に基づいた形状のヒッコリーハンドル。DIN 1041に拠準。
全長(mm)
350
質量(g)
951(ヘッド:800)
材質(頭)
スチール
ヘッド長(mm)
130
注意
※メイン画像は10961-500G品番です。