マルチスリング HE形 両端アイ形

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(m)4.5 最大使用荷重(t)1 注文コード07264845 品番HE-W010X4.5
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は全長・最大使用荷重など222種類から選べます 他の種類を見る
規格JIS B 8818 3等級 全長(m)4.5 最大使用荷重(t)1 材質ポリエステル(心体) トラスコ品番816-9557 種別HE形(両端アイ形) 質量(kg)1.17 等級JIS B 8811 本体厚さ(mm)10 アイ部幅(mm)32 アイの長さ(mm)200 接合部の幅(mm)35 本体幅(mm)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07264644
2024-10-07
用途:
ECP楊重
建設業・工事業

取扱いが簡単で、楊重物に馴染みやすくソフトタッチで良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする