シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの アイタイプ繊維スリング
マルチスリング HE形 両端アイ形
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
6
最大使用荷重(t)
1
注文コード
07264872
品番
HE-W010X6.0
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・最大使用荷重
など
222
種類から選べます
他の種類を見る
規格
JIS B 8818 3等級
全長(m)
6
最大使用荷重(t)
1
材質
ポリエステル(心体)
トラスコ品番
816-9576
種別
HE形(両端アイ形)
質量(kg)
1.56
色
紫
等級
JIS B 8811
本体厚さ(mm)
10
アイ部幅(mm)
32
アイの長さ(mm)
200
接合部の幅(mm)
35
本体幅(mm)
40