シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの アイタイプ繊維スリング
マルチスリング HE形 両端アイ形
(1件のレビュー)
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
7
最大使用荷重(t)
1
注文コード
07264897
品番
HE-W010X7.0
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・最大使用荷重
など
222
種類から選べます
他の種類を見る
規格
JIS B 8818 3等級
全長(m)
7
最大使用荷重(t)
1
材質
ポリエステル(心体)
トラスコ品番
816-9578
種別
HE形(両端アイ形)
質量(kg)
1.82
色
紫
等級
JIS B 8811
本体厚さ(mm)
10
アイ部幅(mm)
32
アイの長さ(mm)
200
接合部の幅(mm)
35
本体幅(mm)
40