マルチスリング HE形 両端アイ形

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(m)2.5 最大使用荷重(t)1.6 注文コード07264976 品番HE-W016X2.5
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は全長・最大使用荷重など222種類から選べます 他の種類を見る
規格JIS B 8818 3等級 全長(m)2.5 最大使用荷重(t)1.6 材質ポリエステル(心体) トラスコ品番816-9586 種別HE形(両端アイ形) 質量(kg)0.9 等級JIS B 8811 本体厚さ(mm)12 アイ部幅(mm)40 アイの長さ(mm)200 接合部の幅(mm)40 本体幅(mm)46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07264644
2024-10-07
用途:
ECP楊重
建設業・工事業

取扱いが簡単で、楊重物に馴染みやすくソフトタッチで良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする