シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの アイタイプ繊維スリング
マルチスリング HE形 両端アイ形
(1件のレビュー)
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
3.5
最大使用荷重(t)
1.6
注文コード
07264985
品番
HE-W016X3.5
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
全長・最大使用荷重
など
222
種類から選べます
他の種類を見る
規格
JIS B 8818 3等級
全長(m)
3.5
最大使用荷重(t)
1.6
材質
ポリエステル(心体)
トラスコ品番
816-9587
種別
HE形(両端アイ形)
質量(kg)
1.26
色
青
等級
JIS B 8811
本体厚さ(mm)
12
アイ部幅(mm)
40
アイの長さ(mm)
200
接合部の幅(mm)
40
本体幅(mm)
46