シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの アイタイプ繊維スリング
マルチスリング HE形 両端アイ形
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
6
最大使用荷重(t)
1.6
注文コード
07265037
品番
HE-W016X6.0
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・最大使用荷重
など
222
種類から選べます
他の種類を見る
規格
JIS B 8818 3等級
全長(m)
6
最大使用荷重(t)
1.6
材質
ポリエステル(心体)
トラスコ品番
753-2202
種別
HE形(両端アイ形)
質量(kg)
2.16
色
青
等級
JIS B 8811
本体厚さ(mm)
12
アイ部幅(mm)
40
アイの長さ(mm)
200
接合部の幅(mm)
40
本体幅(mm)
46