※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの アイタイプ繊維スリング
マルチスリング HE形 両端アイ形
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
10
最大使用荷重(t)
10
注文コード
07265116
品番
HE-W100X10.0
参考基準価格(税別)
¥218,700
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
全長・最大使用荷重
など
222
種類から選べます
他の種類を見る
規格
JIS B 8818 3等級
全長(m)
10
最大使用荷重(t)
10
材質
ポリエステル(心体)
トラスコ品番
851-8371
種別
HE形(両端アイ形)
質量(kg)
30
色
緑
等級
JIS B 8811
本体厚さ(mm)
30
アイ部幅(mm)
105
アイの長さ(mm)
500
接合部の幅(mm)
160
本体幅(mm)
145