RUKO
RUKOの ドリル
RUKOの ハイスドリル
RUKOの ハイスドリルセット
TiNコート ストレートドリルセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
07265539
品番
250214T
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
高硬度HSS製研磨仕上のドリル。総研磨仕上げで芯ぶれしない。特殊な先端形状によりセンタリングも良く、切削抵抗も低い。メタルケース入のストレートドリル19本組セット。
セット内容
ストレートドリル1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0mm、メタルケース
公差
h8
先端角(°)
118
コーティング
TiN
母材
HSSE-G
ねじれ角(°)
25-30