曜日別特売
YSCB6+L201~300 YSCB形 加工付リニアシャフト(片端おねじ・片端めねじ付き) YSK[リニアシャフト] 07265544

YSCB6+L201~300 YSCB形 加工付リニアシャフト(片端おねじ・片端めねじ付き) YSK[リニアシャフト] 07265544
YSCB6+L201~300 YSCB形 加工付リニアシャフト(片端おねじ・片端めねじ付き) YSK[リニアシャフト] 07265544

YSCB形 加工付リニアシャフト(片端おねじ・片端めねじ付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量
1本
注文コード
07265544
品番
YSCB6+L201~300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

耐摩耗性に優れたSUJ2を使用。
高周波焼入処理を施したシャフトで直線運動や回転運動など広範な用途に利用できます。

寸法F(mm)
2≦F≦P×4
F≦P×2
軸長(mm)
L201~300
外径D(Φmm)
6(公差g6:-0.004~-0.012)
寸法C(mm)
0.5
寸法R(mm)
0.3
軸長L(mm)
201~300
材質
SUJ2(高炭素クロム軸受鋼)
寸法G(mm)
2≦G<P×3
寸法V(mm)
V<P×2、V≦G-2(P≦6のとき)、V≦G-3(P=8・10のとき)、V≦G-5(P≧12のとき)
硬度HRC
60以上
熱処理
高周波焼入
おねじ径P
(並目)3、4
めねじ径N
(並目)3
有効硬化層(mm)
0.5以上
最小加工単位(mm)
1
軸径D(Φmm)
6
注意
ご希望寸法は注文画面にてご記入下さい。
小数点以下の加工単位はお受けできませんのでご了承下さい。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,900/税込¥3,190
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07265544YSCB6+L201~30021006956YSCBYSCB6+L201~300 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ YSK[リニアシャフト] 21006956【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプYSK[リニアシャフト]1本
¥5,696
税込¥6,266
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする