YSCB形 加工付リニアシャフト(片端おねじ・片端めねじ付き)
耐摩耗性に優れたSUJ2を使用。
高周波焼入処理を施したシャフトで直線運動や回転運動など広範な用途に利用できます。
- 寸法F(mm)
- 2≦F≦P×4
F≦P×2
- 材質
- SUJ2(高炭素クロム軸受鋼)
- 寸法G(mm)
- 2≦G<P×3
- 寸法V(mm)
- V<P×2、V≦G-2(P≦6のとき)、V≦G-3(P=8・10のとき)、V≦G-5(P≧12のとき)
- 硬度HRC
- 60以上
- 熱処理
- 高周波焼入
- 最小加工単位(mm)
- 1
- 内容量
- 1本
注意
ご希望寸法は注文画面にてご記入下さい。小数点以下の加工単位はお受けできませんのでご了承下さい。
直動部品 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07265535 | YSCB6+L50~200 | 21006956 | YSCB | ![]() | 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ | YSK[リニアシャフト] | 1本 | ¥5,696 税込¥6,266 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 07265544 | YSCB6+L201~300 | 21006956 | YSCB | ![]() | 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ | YSK[リニアシャフト] | 1本 | ¥5,696 税込¥6,266 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 07265553 | YSCB6+L301~400 | 21006956 | YSCB | ![]() | 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ | YSK[リニアシャフト] | 1本 | ¥5,696 税込¥6,266 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 07265562 | YSCB6+L401~500 | 21006956 | YSCB | ![]() | 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ | YSK[リニアシャフト] | 1本 | ¥5,696 税込¥6,266 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 07265571 | YSCB6+L501~600 | 21006956 | YSCB | ![]() | 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ | YSK[リニアシャフト] | 1本 | ¥5,696 税込¥6,266 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 07265587 | YSCB8+L60~200 | 21006956 | YSCB | ![]() | 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ | YSK[リニアシャフト] | 1本 | ¥5,696 税込¥6,266 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 07265596 | YSCB8+L201~300 | 21006956 | YSCB | ![]() | 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ | YSK[リニアシャフト] | 1本 | ¥5,696 税込¥6,266 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 07265605 | YSCB8+L301~400 | 21006956 | YSCB | ![]() | 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ | YSK[リニアシャフト] | 1本 | ¥5,696 税込¥6,266 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 07265614 | YSCB8+L401~500 | 21006956 | YSCB | ![]() | 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ | YSK[リニアシャフト] | 1本 | ¥5,696 税込¥6,266 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 07265623 | YSCB8+L501~600 | 21006956 | YSCB | ![]() | 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ | YSK[リニアシャフト] | 1本 | ¥5,696 税込¥6,266 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 07265632 | YSCB8+L601~700 | 21006956 | YSCB | ![]() | 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ | YSK[リニアシャフト] | 1本 | ¥5,696 税込¥6,266 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 07265641 | YSCB8+L701~800 | 21006956 | YSCB | ![]() | 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ | YSK[リニアシャフト] | 1本 | ¥5,696 税込¥6,266 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 07265657 | YSCB10+L80~200 | 21006956 | YSCB | ![]() | 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ | YSK[リニアシャフト] | 1本 | ¥5,696 税込¥6,266 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 07265666 | YSCB10+L201~300 | 21006956 | YSCB | ![]() | 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ | YSK[リニアシャフト] | 1本 | ¥5,696 税込¥6,266 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 07265675 | YSCB10+L301~400 | 21006956 | YSCB | ![]() | 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ | YSK[リニアシャフト] | 1本 | ¥5,696 税込¥6,266 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 07265684 | YSCB10+L401~500 | 21006956 | YSCB | ![]() | 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ | YSK[リニアシャフト] | 1本 | ¥5,696 税込¥6,266 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 07265693 | YSCB10+L501~600 | 21006956 | YSCB | ![]() | 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ | YSK[リニアシャフト] | 1本 | ¥5,696 税込¥6,266 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 07265702 | YSCB10+L601~700 | 21006956 | YSCB | ![]() | 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ | YSK[リニアシャフト] | 1本 | ¥5,696 税込¥6,266 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 07265711 | YSCB10+L701~800 | 21006956 | YSCB | ![]() | 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ | YSK[リニアシャフト] | 1本 | ¥5,696 税込¥6,266 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 07265727 | YSCB12+L100~200 | 21006956 | YSCB | ![]() | 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ | YSK[リニアシャフト] | 1本 | ¥5,696 税込¥6,266 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 07265736 | YSCB12+L201~300 | 21006956 | YSCB | ![]() | 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ | YSK[リニアシャフト] | 1本 | ¥5,696 税込¥6,266 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 07265745 | YSCB12+L301~400 | 21006956 | YSCB | ![]() | 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ | YSK[リニアシャフト] | 1本 | ¥5,696 税込¥6,266 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 07265754 | YSCB12+L401~500 | 21006956 | YSCB | ![]() | 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ | YSK[リニアシャフト] | 1本 | ¥5,696 税込¥6,266 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 07265763 | YSCB12+L501~600 | 21006956 | YSCB | ![]() | 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ | YSK[リニアシャフト] | 1本 | ¥5,696 税込¥6,266 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 07265772 | YSCB12+L601~700 | 21006956 | YSCB | ![]() | 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ | YSK[リニアシャフト] | 1本 | ¥5,696 税込¥6,266 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 07265781 | YSCB12+L701~800 | 21006956 | YSCB | ![]() | 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ | YSK[リニアシャフト] | 1本 | ¥5,696 税込¥6,266 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 07265797 | YSCB12+L801~1000 | 21006956 | YSCB | ![]() | 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ | YSK[リニアシャフト] | 1本 | ¥5,696 税込¥6,266 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 07265806 | YSCB13+L100~200 | 21006956 | YSCB | ![]() | 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ | YSK[リニアシャフト] | 1本 | ¥5,696 税込¥6,266 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 07265815 | YSCB13+L201~300 | 21006956 | YSCB | ![]() | 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ | YSK[リニアシャフト] | 1本 | ¥5,696 税込¥6,266 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 07265824 | YSCB13+L301~400 | 21006956 | YSCB | ![]() | 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ | YSK[リニアシャフト] | 1本 | ¥5,696 税込¥6,266 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 07265833 | YSCB13+L401~500 | 21006956 | YSCB | ![]() | 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ | YSK[リニアシャフト] | 1本 | ¥5,696 税込¥6,266 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 07265842 | YSCB13+L501~600 | 21006956 | YSCB | ![]() | 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ | YSK[リニアシャフト] | 1本 | ¥5,696 税込¥6,266 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 07265851 | YSCB13+L601~700 | 21006956 | YSCB | ![]() | 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ | YSK[リニアシャフト] | 1本 | ¥5,696 税込¥6,266 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 07265867 | YSCB13+L701~800 | 21006956 | YSCB | ![]() | 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ | YSK[リニアシャフト] | 1本 | ¥5,696 税込¥6,266 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 07265876 | YSCB13+L801~1000 | 21006956 | YSCB | ![]() | 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ | YSK[リニアシャフト] | 1本 | ¥5,696 税込¥6,266 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 07265885 | YSCB16+L120~200 | 21006956 | YSCB | ![]() | 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ | YSK[リニアシャフト] | 1本 | ¥5,696 税込¥6,266 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 07265894 | YSCB16+L201~300 | 21006956 | YSCB | ![]() | 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ | YSK[リニアシャフト] | 1本 | ¥5,696 税込¥6,266 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 07265903 | YSCB16+L301~400 | 21006956 | YSCB | ![]() | 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ | YSK[リニアシャフト] | 1本 | ¥5,696 税込¥6,266 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 07265912 | YSCB16+L401~500 | 21006956 | YSCB | ![]() | 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ | YSK[リニアシャフト] | 1本 | ¥5,696 税込¥6,266 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 07265921 | YSCB16+L501~600 | 21006956 | YSCB | ![]() | 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ | YSK[リニアシャフト] | 1本 | ¥5,696 税込¥6,266 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 07265937 | YSCB16+L601~700 | 21006956 | YSCB | ![]() | 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ | YSK[リニアシャフト] | 1本 | ¥5,696 税込¥6,266 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 07265946 | YSCB16+L701~800 | 21006956 | YSCB | ![]() | 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ | YSK[リニアシャフト] | 1本 | ¥5,696 税込¥6,266 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 07265955 | YSCB16+L801~1000 | 21006956 | YSCB | ![]() | 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ | YSK[リニアシャフト] | 1本 | ¥5,696 税込¥6,266 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 07265964 | YSCB16+L1001~1200 | 21006956 | YSCB | ![]() | 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ | YSK[リニアシャフト] | 1本 | ¥5,696 税込¥6,266 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 07265973 | YSCB20+L120~200 | 21006956 | YSCB | ![]() | 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ | YSK[リニアシャフト] | 1本 | ¥5,696 税込¥6,266 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 07265982 | YSCB20+L201~300 | 21006956 | YSCB | ![]() | 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ | YSK[リニアシャフト] | 1本 | ¥5,696 税込¥6,266 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 07265991 | YSCB20+L301~400 | 21006956 | YSCB | ![]() | 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ | YSK[リニアシャフト] | 1本 | ¥5,696 税込¥6,266 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 07266007 | YSCB20+L401~500 | 21006956 | YSCB | ![]() | 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ | YSK[リニアシャフト] | 1本 | ¥5,696 税込¥6,266 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 07266016 | YSCB20+L501~600 | 21006956 | YSCB | ![]() | 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ | YSK[リニアシャフト] | 1本 | ¥5,696 税込¥6,266 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 07266025 | YSCB20+L601~700 | 21006956 | YSCB | ![]() | 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ | YSK[リニアシャフト] | 1本 | ¥5,696 税込¥6,266 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |




![注文コード: YSCB形 加工付リニアシャフト(片端おねじ・片端めねじ付き) - YSK[リニアシャフト]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07266761-051212-02.jpg)



















![YSCB6+L50~200 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ YSK[リニアシャフト] 21006956 YSCB6+L50~200 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ YSK[リニアシャフト] 21006956](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono21006956-160113-02.jpg)