設定情報
販売価格(税別)¥5,696~
26日出荷 ~ 34日出荷 26日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
YSK[リニアシャフト]

【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ

メーカー直送返品不可代引不可
【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ (3件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。

注文コード21006956 材質SUJ2 寸法L(mm)22~1500 おねじ径P3、4、5、6、8、10、12、16、20、24、30 めねじ径N3、4、5、6、8、10、12 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※軸径に応じて、加工可能長さが変わります。(表をご確認の上、サイズ指定ください。)
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき ¥ 0 / 税込 ¥ 0

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21006956
2022-12-11
用途:
作業用
カギの救急車 茂原 様

最高です、手締めでがたつきもなくしっかりしてます
価格以上です。

対象商品:
21006956
2020-05-07
用途:
機械装置の回転軸として使用
製造業

加工精度、仕上がりも問題無く満足でしたが、ネジの切り終わり部にカエリがあった為、相手部品(ベアリング)と勘合できなかった。
カエリ部をペーパー仕上げしたが、それでも固かったので最後は叩き込んで勘合させた。
 今回納期が3週間程度掛かったようでしたが、できれば1週間程度で納入して頂けると助かります。

対象商品:
21006956
2019-12-09
用途:
天体望遠鏡の架台のシャフト
有限会社ガレージKATO 様

品質も良く仕上がりも綺麗でまた次回も発注したいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする