YSK[リニアシャフト]
YSCB形 加工付リニアシャフト(片端おねじ・片端めねじ付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
この商品は
98
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
07265587
品番
YSCB8+L60~200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
耐摩耗性に優れたSUJ2を使用。
高周波焼入処理を施したシャフトで直線運動や回転運動など広範な用途に利用できます。
寸法F(mm)
2≦F≦P×4
F≦P×2
軸長(mm)
L~200
外径D(Φmm)
8(公差g6:-0.005~-0.014)
寸法C(mm)
0.5
寸法R(mm)
0.3
軸長L(mm)
60~200
材質
SUJ2(高炭素クロム軸受鋼)
寸法G(mm)
2≦G<P×3
寸法V(mm)
V<P×2、V≦G-2(P≦6のとき)、V≦G-3(P=8・10のとき)、V≦G-5(P≧12のとき)
硬度HRC
60以上
熱処理
高周波焼入
おねじ径P
(並目)3、4、5
めねじ径N
(並目)3、4、5
有効硬化層(mm)
0.5以上
最小加工単位(mm)
1
軸径D(Φmm)
8
注意
ご希望寸法は注文画面にてご記入下さい。
小数点以下の加工単位はお受けできませんのでご了承下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07265587
YSCB8+L60~200
21006956
YSCB
【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ
YSK[リニアシャフト]
1本
¥
5,696
税込
¥
6,266
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)