AFF WARE
AFF WAREの バルコニーまわり
AFF WAREの ガーデンライト
AFF WAREの ライト本体
AFF挿しても置いても使えるアクリル製ガーデンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07266090
品番
AFF-SGL007-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
アクリル製のソーラーガーデンライトです。
置き型や地中に挿し込んで使用もできます。
材質
アクリル
寸法(mm)
【挿し込み時】75×75×480
電源
ソーラー充電式
光源色
昼白色