AFF埋め込み式ソーラーガーデンライト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード07266108 品番AFF-SGL008-4-D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

昼間に充電、夜間に点灯。明暗センサー付きの埋込式ソーラーガーデンライトです。ソーラー充電式の為、配線が必要なく玄関先や庭に置くだけでライトアップします。
4個セットになります。

用途玄関、お庭、駐車場の照明に。 付属品埋め込み用杭 寸法(mm)【挿し込み時】115×115×130 光源色電球色 LED使用数(個)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする