曜日別特売
KF111 キッチンクリーナーソフトBk アイセン 07266178

キッチンクリーナーソフトBk

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード07266178品番KF111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

水きれ泡切れがよい衛生的な目の粗いウレタンと洗剤含みのよいウレタンに汚れをしっかり落とすナイロン不織布(特殊粒子加工)を貼りあわせた3層構造のキッチンスポンジです。キズをつけずに洗えるソフトタイプです。

材質ナイロン不織布(特殊粒子加工)ポリウレタンフォーム高さ(mm)105質量(g)10縦(mm)35横(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする