NITTO
NITTOの 自転車ハンドル関連
NITTOの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
NITTOの 自転車用ステム
MTC-024 コラムポスト
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07266580
品番
N05STM02001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
寸法(mm)
【ステム取付部】42
全長(mm)
130
色
シルバー
径(Φmm)
【上部】28.6【下部】22.2
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。