NITTO
NITTOの 自転車ハンドル関連
NITTOの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
NITTOの 自転車用ステム
NPステム スレッドステム
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シルバー
注文コード
07266677
品番
N05STM00717
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ合金
寸法(mm)
【コラム】22.2×150
色
シルバー
角度(°)
71
クランプ径(Φmm)
25.4
突き出し長さ(mm)
120
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。