NPステム スレッドステム

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード07266686 品番N05STM00710
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はなど17種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミ合金 寸法(mm)【コラム】22.2×150 ブラック 角度(°)71 クランプ径(Φmm)26 突き出し長さ(mm)90
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする