NITTO
NITTOの 自転車ハンドル関連
NITTOの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
NITTOの 自転車用ステム
テクノミックステム 125 スレッドステム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シルバー
注文コード
07266860
品番
N05STM01703
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ合金
寸法(mm)
【コラム】22.2×125
色
シルバー
角度(°)
71
クランプ径(Φmm)
25.4
突き出し長さ(mm)
60
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。