シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの エンドレスタイプ
マルチスリング HN形 エンドレス形
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全295種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07266927
品番
HN-W005X5.5
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
規格
JIS B 8811規格品
全長(m)
5.5
最大使用荷重(t)
0.5
材質
ポリエステル
トラスコ品番
816-9682
質量(kg)
0.88
色
灰
ベルト幅(mm)
24
等級
JIS B 8811
使用荷重(t)
0.5(最大)
本体厚さ(mm)
6.5