マルチスリング HN形 エンドレス形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07266963 品番 HN-W005X7.5
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
規格JIS B 8811規格品 全長(m)7.5 最大使用荷重(t)0.5 材質ポリエステル トラスコ品番816-9686 質量(kg)1.2 ベルト幅(mm)24 等級JIS B 8811 使用荷重(t)0.5(最大) 本体厚さ(mm)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする