シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの エンドレスタイプ
マルチスリング HN形 エンドレス形
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全295種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07267024
品番
HN-W010X10.0
参考基準価格(税別)
¥43,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
規格
JIS B 8811規格品
全長(m)
10
最大使用荷重(t)
1
材質
ポリエステル
トラスコ品番
816-9705
質量(kg)
2.6
色
紫
ベルト幅(mm)
34
等級
JIS B 8811
使用荷重(t)
1(最大)
本体厚さ(mm)
7