NITTO
NITTOの 自転車ハンドル関連
NITTOの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
NITTOの 自転車用ステム
テクノミックステム 225 スレッドステム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07267036
品番
N05STM01005
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ合金
寸法(mm)
【コラム】22.2×225
色
シルバー
角度(°)
71
クランプ径(Φmm)
25.4
突き出し長さ(mm)
90
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。