テクノミックステム 225 スレッドステム

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07267070 品番N05STM01008
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミ合金 寸法(mm)【コラム】22.2×225 シルバー 角度(°)71 クランプ径(Φmm)25.4 突き出し長さ(mm)120
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする