NITTO
NITTOの 自転車ハンドル関連
NITTOの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
NITTOの 自転車用ステム
MT-10DX-80 スタンダードステム
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07267316
品番
N05STM00401
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
材質
アルミ合金
寸法(mm)
【コラム】22.2×190
色
シルバー
角度(°)
35up
クランプ径(Φmm)
【ハンドルクランプ】26
突き出し長さ(mm)
80
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。