NITTO
NITTOの 自転車ハンドル関連
NITTOの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
NITTOの 自転車用ステム
ラグステムクランプオン アヘッドステム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07267350
品番
N05STM01202
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥19,459
販売価格(税別)
¥
17,690
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
クロモリ
色
シルバー
角度(°)
90
クランプ径(Φmm)
【ハンドルクランプ】26【ポストクランプ】28.6
突き出し長さ(mm)
90
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。