MCR22 クランプオン アヘッドステム

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07267386 品番N05STM02603
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
材質クロモリ 寸法(mm)【コラムハイト】42 シルバー 角度(°)10up クランプ径(Φmm)【ハンドルクランプ】25.4【ポストクランプ】28.6 突き出し長さ(mm)100
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする