NITTO
NITTOの 自転車ハンドル関連
NITTOの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
NITTOの 自転車用ステム
MCR22 クランプオン アヘッドステム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07267438
品番
N05STM02704
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
クロモリ
寸法(mm)
【コラムハイト】42
色
シルバー
角度(°)
10up
クランプ径(Φmm)
【ハンドルクランプ】31.8【ポストクランプ】28.6
突き出し長さ(mm)
120
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。