NITTO
NITTOの 自転車ハンドル関連
NITTOの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
NITTOの 自転車用ステム
MT-8 アヘッドステム
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07267456
品番
N05STM02401
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
材質
アルミ
寸法(mm)
【コラムハイト】45
色
シルバー
角度(°)
3up
クランプ径(Φmm)
【ハンドルクランプ】31.8【ポストクランプ】28.6
突き出し長さ(mm)
50
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。