3/22より値下げ!現場を応援

MT-8 アヘッドステム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07267465 品番 N05STM02403
参考基準価格(税別)¥10,250 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別) 値下げ
9,798
材質アルミ 寸法(mm)【コラムハイト】45 グレー 角度(°)3up クランプ径(Φmm)【ハンドルクランプ】31.8【ポストクランプ】28.6 突き出し長さ(mm)50
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする