NITTO
NITTOの キャリア・ゴムロープ
NITTOの 自転車用キャリア
F-018 フロントバッグサポーター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07267797
品番
N05CAR01701
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥17,039
販売価格(税別)
¥
15,490
バスケットに入れる
材質
スチール
幅(mm)
【アーム】250
色
シルバー
クランプ径(Φmm)
【適合】25.4-26
突き出し長さ(mm)
165
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。