NITTO
NITTOの 自転車ハンドル関連
NITTOの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
NITTOの 自転車用ハンドルバー
B307AA セミドロップバー プロムナードバー兼用
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07267928
品番
N05HDL01301
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
材質
アルミ合金
幅(mm)
435
寸法(mm)
【ライズ】50
色
シルバー
タイプ
セミドロップ
径(Φmm)
【バー】22.2
内径(Φmm)
【エンド】17.2
クランプ径(Φmm)
25.4
リーチ寸法(mm)
80
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。