B220AAF ライザーバー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07267937 品番 N05HDL02801
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
材質アルミ合金 幅(mm)480 寸法(mm)【ライズ】38 ブラック 径(Φmm)【バー】22.2 内径(Φmm)【エンド】16.2 クランプ径(Φmm)25.4
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする