NITTO
NITTOの 自転車ハンドル関連
NITTOの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
NITTOの 自転車用ハンドルバー
B220AAF ライザーバー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07267946
品番
N05HDL02802
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
アルミ合金
幅(mm)
480
寸法(mm)
【ライズ】38
色
シルバー
径(Φmm)
【バー】22.2
内径(Φmm)
【エンド】16.2
クランプ径(Φmm)
25.4
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。